Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensorspender für Seife SanTRAL Seife 1,2 L Edelstahl automatischer Seifenspender für Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-321419395
Hersteller:
     All Care
Herst.-Nr.:
     331419395
EAN/GTIN:
     8717775689836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Mit Nachfüllbehälter und Kunststoff Schloss und Schlüssel sowie Fenster für die Füllstandskontrolle. Mit Edelstahl Bedienungshebel. Stromversorgung durch 4 Batterien Typ D mit insgesamt 6 Volt (NICHT im Lieferumfang enthalten!) In einem Arbeitsumfeld, in dem Hygiene oberste Priorität hat, müssen Krankheitserreger möglichst ferngehalten werden. Der automatische Seifenspender 1200 ml macht gute Hygiene kinderleicht. Dieser Seifenspender von SanTRAL ist nicht nur praktisch, sondern hat auch die Ausstrahlung, die Sie von einem stilvollen Spender erwarten dürfen: Schlicht, geschmackvoll und auffallend. Der Spender ist mit einem nachfüllbaren Behälter ausgestattet, sodass im Handumdrehen neu befüllt werden kann.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Volumen:
1.2 L
Befüllung:
Kannenbefüllung
geeignet für:
Flüssigseife
Systemart:
berührungslos mit Sensor
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, flüssigseifenspender edelstahl, cremeseifenspender, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seifenspender & Zubehör, All Care, Sensorspender für Seife, elektrischer Seifenspender, Sensorspender, automatischer Spender, Touchless Seifenpender, Touchfree Seifenspender, Automatik Seifenspender, Sensorseifenspender, Automatikspender, Touchfree, Touchless
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,14*
€ 420,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,32*
€ 403,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 328,43*
€ 390,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,34*
€ 372,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 302,94*
€ 360,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 292,55*
€ 348,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,40*
€ 342,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,97*
€ 297,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.