Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Fripa Edina weiß 3-lagig Blumenprägung, 72 Rollen/Paket x 250 Blatt a 11cm, 3-lagig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-321010803
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     1010810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Das Fripa Edina Toilettenpapier ist ein weiches, sanftes Klopapier mit 3 Lagen. Dieses Toilettenpapier wird chlorfrei gebleicht und besitzt eine schöne Blumenprägung. Die Blattlänge beträgt 11 cm. Die Rollenbreite 9 cm. Für die Produktion dieses Toilettenpapieres wird 100 Prozent Zellstoff verwendet. Bei diesem Angebot erhalten Sie 72 Rollen Toilettenpapier in 9 Einzelabpackungen a 8 Rollen (siehe Abbildung 1). Hinweis: Aus versandtechnischen Gründen kann Sie die Großabpackung geteilt erreichen. Aufgrund einer Umstellung des Herstellers wurde der Artikel Violan in Edina umbenannt.
Weitere Informationen:
VPEH:
Großpaket
Abrisse / Rolle:
250 Blatt
Lagen:
3-lagig
Farbe:
weiß
Material:
Zellstoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, fripa toilettenpapier 3lagig 8rollen, klopapier, klopapier 3-lagig, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, Fripa, Klopapierrollen, WC Papier, Toilettenpapierrollen, Klorollen, Violan, Fripa Violan, Violan Toilettenpapier
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1143
9
pro Packung
€ 4,99*
ab € 4,608*
€ 4,608*
1 Tag
1629
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,23*
€ 5,12*
Lager 9428
837
9
pro Packung
€ 5,00*
ab € 3,91334*
€ 5,25334*
3 Tage
117
9
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,76334*
€ 5,29445*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,91*
€ 5,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 5,25334*
€ 6,25147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,08334*
€ 6,04917
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,96334*
€ 5,90637
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,70334*
€ 5,59697
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,91334*
€ 4,65687
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Packungen
Mindestbestellmenge: 9 Packungen ( entspricht € 47,28006* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Katrin
11841
ab € 3,74*
Ähnlich
Fripa
3014006
ab € 2,19*
Ähnlich
Fripa
1510805
ab € 2,19*
Ähnlich
Fripa
1510820
ab € 3,39*
Ähnlich
Elos
104872
ab € 0,39542*
Ähnlich
Fripa
1200801
ab € 19,20*
Ähnlich
Fripa
1030806
ab € 4,23*
Ähnlich
Elos
200218
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.