Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen Toilettenpapier, 3-lagiges Tissue Ø 12 cm · 11 cm x 9,5 cm hochweiss "Edina" 250 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Rollen Toilettenpapier, 3-lagiges Tissue Ø 12 cm · 11 cm x 9,5 cm hochweiss "Edina" 250 Blatt
Rollen Toilettenpapier, 3-lagiges Tissue Ø 12 cm · 11 cm x 9,5 cm hochweiss "Edina" 250 Blatt
Artikel-Nr.:
     2909-4000883100152
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     95712
EAN/GTIN:
     4000883100152
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
8 Rollen Toilettenpapier, 3-lagiges Tissue Ø 12 cm · 11 cm x 9,5 cm hochweiss "Edina" 250 Blatt

- 3-lagig
- Material: Tissue
- Farbe: hochweiß
- 250 Blatt pro Rolle, perforiert
- Blattmaß: 11 x 9,5 cm
- Ø Rolle: 12 cm
- Grammatur: 46,5 g/m²
- Verpackung: 8 Rollen im Folienbeutel

Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Höhe:
11 cm
Breite:
9,5 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
120,5
Material:
Tissue
Materialdicke:
46,5 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
10
Breite der Einzelpackung:
24
Tiefe der Einzelpackung:
47
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1011,4
Professional:
Professional Produkt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
496
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 33,76*
Lager 2909
127
€ 4,99*
ab € 41,472*
€ 41,472*
2 Tage
93
€ 5,00*
ab € 39,14*
€ 47,22*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,472*
€ 49,352
pro Paket
1 Paket enthält 9 Packungen (€ 4,608* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Katrin
11841
ab € 3,74*
Ähnlich
Elos
104872
ab € 0,39542*
Ähnlich
Fripa
1200801
ab € 19,20*
Ähnlich
Fripa
1030806
ab € 4,23*
Ähnlich
Elos
200218
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.