Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsmittelspender Ampri Wandspender Metall 1000 ml mit langem Armhebel, inklusive 1 L Leerflasche, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3209992LH
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     09992-LH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Wandspender aus Metall für Desinfektionsmittel und Seifen mit langem Armhebel. Die Lieferung erfolgt montagefertig mit einer leeren Flasche. Gehäuse: Aluminium Pumpe: Kunststoff Armhebel: Edelstahl Füllvolumen: 1000 ml mit Leerflasche
Weitere Informationen:
Material Gehäuse:
Aluminium
Material Pumpe:
Kunststoff
Volumen:
1 L
Systemart:
Armhebel
geeignet für:
Flüssigseife & Desinfektion
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender 1l alu, cremeseifenspender, cremeseifenspender 1000ml, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, Ampri, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender, Eurospender, Euro Spender, Desinfektionsmittel Spender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 52,08*
€ 69,00*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,97*
€ 69,01*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
116602
ab € 4,09*
Zubehör
Schülke & Mayr
121505
ab € 3,40*
Zubehör
Schülke & Mayr
112002
ab € 2,43*
Zubehör
Bode Chemie
981334
ab € 2,98*
Zubehör
Ecolab
070-SOT12
ab € 3,30*
Zubehör
Hartmann Group
981329
ab € 2,21*
Zubehör
Meditrade
00981D
ab € 2,55*
Zubehör
Bode Chemie
975660
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.