| |
|
| Artikel-Nr.: 537-516427 Herst.-Nr.: 070-SOT12 EAN/GTIN: 4028163039176 |
| | | |
|
| | |
| Manisoft® Waschlotion Die Exolab Waschlotion Manisoft® verfügt über eine hohe Reinigungsleistung und hat vielfältige Einsatzbereiche, ohne dabei das Gleichgewicht der Haut zu stören. Produktinformationen zur Waschlotion
- 1 Spenderflasche Manisoft® Waschlotion 1 Liter
- Mit hautneutralem pH-Wert von 5,0 für den Erhalt des Säureschutzmantels der Haut
- Haut und Hände bleiben auch bei häufiger Anwendung weich und geschmeidig
- Seifen- und alkalifrei und somit eine seifenfreie Alternative bei Personen mit Seifenunverträglichkeit
- Angenehme Duft sorgt für gute Anwenderakzeptanz
Anwendungsbereiche der Waschlotion - Zur Händereinigung bei der hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion
- Waschen und Baden von Patienten
- Entfernung von Salbenresten
- Zur Haarwäsche geeignet
- In Klinik, Praxis, Alten- und Pflegeheime, für Ärzte, Pflegepersonal und Patienten
- Für Personen mit empfindlicher Haut
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem beigefügtem Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 l | Verpackung: | Spenderflasche | PZN: | 03515839 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Flasche | € 5,50* | ab € 3,30* | € 5,39* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 19,94* | € 28,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|