| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32057900 Herst.-Nr.: 057900/001 EAN/GTIN: 3471580011125 |
| | |
|
| | |
| Der Steiner Rico Autocut Papierspender zeichnet sich durch ein kompaktes und modernes Design aus. Er ist beständig gegen Flüssigkeits- und Fettspritzer, ist kompakt und leicht zu montieren. Dieser Papierhandtuchspender bietet einen automatischen Papierabriss mit glatter Kante. Das verwendete Handtuchpapier wird dabei durch eine Mechanik auf 25 cm abgetrennt, es werden keine Batterien benötigt. Der Steiner Rico Auto Cut Handtuchspender ist sehr einfach zu befüllen, geräuscharm sowie mit einem Schlüssel abschließbar. Für Rollenbreiten 18-23 cm max 20cm Durchm. Sowohl für 2 als auch für 3- lagige Papierrollen geeignet. HACCP konform, sparsam und mit kontrollierter Papierabgabe. Die Montage erfolgt mit den beigefügten Schrauben. Weitere Informationen: | | Art: | Handtuchrollenspender | Material: | Kunststoff | Füllmenge bis: | 300 m |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender steiner, handtuchspender, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Steiner, Rollenspender, Putztuchspender, Handtuchhalter, Universalrollenspender, Rollenpapierspender, Papierrollenspender, Papierhandtücher, Falthandtücher |
| | |
| |