| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-320311 Herst.-Nr.: 31000 EAN/GTIN: 3700584302367 |
| | | |
|
| | |
| Händedesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-91206 Das Saraya Alsoft VB Händedesinfektionsmittel eigenet sich sowohl für die hygienische, als auch die chirurgische Händedesinfektion. Durch die Verwendung von zwei Arten Alkohol in Kombination mit Phosphorsäure verfügt Alsoft VB über ein breites Wirkspecktrum und eine kurze Einwirkzeit. Alsoft VB ist VAH-gelistet und wirkt bakterizid, levurozid, tuberkulozid und viruzid. Es ist frei von Geliermitteln wodurch kein unangenehmen klebriges Gefühl auf der Haut zurückbleibt. Ebenso enthölt es rückfettenden Substanzen, wodurch sich die Hände angenehm weich anfühlen. Genauere Informationen zu Anwendung und Einwirkzeit ent- nehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Dekontaminations-Tücher, Dekontaminationstücher, Desinfektion Tuch, Desinfektions Tuch, Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Hand Desinfektionstücher, Handdesinfektion Tücher, Handdesinfektionstücher, Haut Desinfektionstücher, Hautdesinfektion Tücher, Hautdesinfektionstücher, Hände Desinfektionstücher, Händedesinfektion Tücher, Händedesinfektionstücher, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, handdesinfektion saraya 1000 ml, dekontaminations tücher, hand-desinfektion 1 l, Haut- und Händedesinfektion, Saraya, Hautantiseptikum, alkoholische Händedesinfektion, Dekontaminationsseife, Alkoman, Schweine grippe, 1L |
| | |
| |