Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Handbesen geschlitzt weich rot, Hygienebesen, Handfeger PBT weich, geeignet nach HACCP & lebensmittelecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3188931
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     88931
EAN/GTIN:
     4002403889318
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
Lebensmittelbürste
Der Haug Handbesen ist getestet und empfohlen vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure e.V. und somit für den Lebensmittelbereich geeignet. Das Besatzmaterial besteht aus Polyester PBT, die Besatzhöhe beträgt 50 mm und ist aus weichem Material. Der Besen ist hitzebeständig bis ca. 140 Grad und besitzt eine Eignung nach HACCP. Die Gesamtlänge beträgt ca. 310 mm, die Arbeitsbreite ca. 140 mm. Körper: Polypropylen (PP), weiß Besatz: Polyester-Borsten (PBT), Ø 0,25 mm, geschlitzt, weich, rot, Besatzhöhe: 50 mm
Weitere Informationen:
Art:
Handfeger
Material Körper:
Kunststoff
Borsten:
Kunststoff
Härtegrad Borsten:
weich
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, haug handbesen 31 cm, bartwisch pbt, handbesen, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Haug, Kehrgarnitur, Feger, Flachschaufel, Schippe, Handkehrer, Handschaufel, Handschaufeln, Kaminbesen, Kaminfeger, Kehrblech, KehrschaufelHandkehrschaufel, Handkehrbesen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
9
1
€ 5,00*
ab € 6,92*
€ 10,05*
8 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 6,93*
€ 10,06*
17 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 7,05*
€ 10,24*
1
€ 7,99*
ab € 6,91*
€ 10,45*
17 Tage
unbekannt
2
€ 4,99*
ab € 8,31*
€ 12,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1770
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.