| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3188208 Herst.-Nr.: 88208 EAN/GTIN: 4002403882081 |
| |
|
| | |
| Besatz: Polyester PBT Ø 0,60 mm, hart, grau, Höhe: 35 mm Körper: rot Eignung nach HACCP, Hitzebeständig bis 140° C Ein effektives Detektionssystem bietet Schutz vor mangelhaften Produkten und teuren Rückrufaktionen und stellt die Einhaltung von Industriestandards wie HACCP und gesetzlichen Auflagen sicher. Da auch bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten Metallverunreinigungen auftreten können, müssen auch Fremdkörper von Werkzeugen detektierbar sein. Dieses Produkt ist in all seinen Bestandteilen durch Metalldetektoren detektierbar. Das Referenzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Art: | Spülbürsten Lebensmittel | Härtegrad: | hart | Körper: | Kunststoff | für: | Geschirr & Töpfe |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spül-Bürste, Spülbürste, Stielbürste, Stielscheuerbürste, haug spülbürste rund hart, abwaschbürste rund, siebbürste, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Bürsten & Staubwedel, Haug, Spülbürsten, Reinigungsbürste, Aufwaschbürste, Geschirrbürste, metall detect, metal detekt, metall detekt, metaldetect, metalldetektierbar, Lebensmittelhygiene |
| | |
| |