Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaserstiel Haug weiss 1450 mm mit Stecksystem, geeignet nach HACCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3187059
Hersteller:
     Haug
Herst.-Nr.:
     8705
EAN/GTIN:
     4002403087059
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Lebensmittelbürste
Der Haug Besenstiel hat eine Eignung nach HACCP, besitzt ein Stecksystem mit Überwurfmutter und ist vielseitig anwendbar. Des weiteren ist der Besenstiel bis ca. 200 Grad hitzebeständig und nicht kälteleitend. Der Haug Glasfaserstiel ist getestet und empfohlen vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure e.V. und somit für den Lebensmittelbereich geeignet. Seine Länge beträgt 1450 mm, der Außen Ø 25 mm und die Wandstärke 1,5 mm. Der Haug Fiberglasstiel ist nur passend für das Haug-System.
Weitere Informationen:
Verwendung:
im Lebensmittelbereich
Länge:
1.45 m
Art:
Glasfaserstiel
Befestigung:
Überwurfgewinde
Durchmesser:
25 mm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, Grossraumbesen, Saalbesen, Werkstattbesen, Bodenschrubber, Großraumwischer, Schrubber, Wandschrubber, Wischschrubber, Überwurfmutter, haug schrubber weiß, haug bodenschrubber, schrubber, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Haug, Besenstiele, Stiele für Besen, HACCP Stiel, Lebensmittelbereich, Schrubberstiel, Fiberglasstiel, Glasfaserstiel, Stiele, Stiel, Glasstiel, farbiger Stiel, Farbsystem, Besenstil, Glasfaserstiel weiß, weißer Stiel, weißer Fiberglasstiel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,19*
ab € 9,58*
€ 14,34*
1
€ 6,95*
ab € 10,03*
€ 14,39*
1
€ 7,99*
ab € 10,05*
€ 14,53*
4 Tage
20
1
€ 4,95*
ab € 11,37*
€ 16,17*
Lager 9428
8
1
€ 5,00*
ab € 15,36*
€ 21,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
88902
ab € 10,67*
Zubehör
k.A.
88904
ab € 10,67*
Zubehör
k.A.
88903
ab € 10,66*
Zubehör
k.A.
88901
ab € 9,79*
Zubehör
k.A.
8840
ab € 10,90*
Zubehör
Haug
8890
ab € 10,61*
Zubehör
Haug
8790
ab € 8,12*
Zubehör
Haug
8780
ab € 12,89*
Zubehör
Haug
8786
ab € 14,84*
Zubehör
Haug
8810
ab € 6,55*
Zubehör
Haug
88101
ab € 7,26*
Zubehör
k.A.
8895
ab € 11,74*
Zubehör
k.A.
88542
ab € 22,81*
Zubehör
k.A.
8796
ab € 10,87*
Zubehör
k.A.
88102
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.