| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-31703724 Herst.-Nr.: 703724 EAN/GTIN: 4250560500984 |
| | |
|
| | |
| Farbroller-Set Vestan 25 cm ist für einfache Anstriche und Beschichtungen geeignet, lösemittelbeständig. Inkl. Farbgitter und Steckbügel 6 mm. Material Walze Polyester. Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maler Rolle, Malerrolle, Malerroller, Farbrollergarnitur, Lackierrollergarnitur, farbrolle vestan, farbrolle, farbroller 24cm, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Malerbedarf, Nölle, Malerzubehör, Farbroller-Set, Malerwalze, Walze, Maler Zubehör |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 1,66* | € 2,60* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,01* | € 3,10* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,93* | € 3,12* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,03* | € 3,15* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,06* | € 3,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|