| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000817482 Herst.-Nr.: 703724 EAN/GTIN: 4250560500984 |
| |
|
| | |
| Heimwerkerqualität · Farbroller mit Abstreifgitter · Walze mit strapazierfähigem Vestanbezug · komplett mit 6 mm Ø Bügel · nicht wechselbar Weitere technische Eigenschaften: · Kern-Ø: 43mm · Zubehör: mit Abstreifgitter · Bügel-Ø: 6mm Weitere Informationen: | | Breite: | 240 mm | Florhöhe: | 20 mm | Marke: | NÖLLE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maler Rolle, Malerrolle, Malerroller, Farbrollergarnitur, Lackierrollergarnitur, farbrolle vestan, farbrolle, farbroller 24cm, Farbrollersets, Komplettroller, Rollerset |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 1,53* | € 2,39* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,93* | € 3,00* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,86* | € 3,02* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,03* | € 3,14* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,07* | € 3,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|