| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-31452600 Herst.-Nr.: 00452600 EAN/GTIN: 4250560505668 |
| | |
|
| | |
| Der Noelle Besenstiel besteht aus Holz. Seine Stiellänge beträgt 1500 mm und er hat einen Durchmesser von 28 mm. Geeignet ist der Besenstiel für Straßenbesen bzw. Besen mit Stielloch. Der Besenstiel hat einen Konus zur Befestigung von Besen. Weitere Informationen: | | Verwendung: | universal | Länge: | 1.5 m | Art: | Holzstiel | Befestigung: | Stielloch | Durchmesser: | 28 mm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gerätestiel 28mm 150cm lang, gerätestiel 28 mm, gerätestiel, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Nölle, Besenstiele, Besenhalter, SchrubberstielStiele, Stiele für Besen, Handfeger, Wasserschieber, Schrubber, Stiele |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,60* | € 4,40* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,37* | € 6,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 35,99* | ab € 4,5357* | € 6,7357* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,98* | € 7,15* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,62* | € 9,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|