| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-220195 Herst.-Nr.: 452600 EAN/GTIN: 4250560505668 |
| |
|
| | |
| | | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gerätestiel 28mm 150cm lang, gerätestiel 28 mm, gerätestiel, STIEL, F.BESEN, HOLZ, M.KONU, 4.25E+12, 3260, M5050033, 420225, 10778, 50704150, 203302, B90000195, 92345, 521785, 34300284, Z010778, 9000815906, 195828, 220195, 452600, BESENSTIEL, 4.00E+12, BESENSTIEL1500, 4.01E+12, NÖLLE, #NV |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,60* | € 4,39* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,36* | € 6,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 35,99* | ab € 4,5357* | € 6,7157* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 5,01* | € 7,12* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 5,00* | € 7,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|