| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-31450400 Herst.-Nr.: 450400 EAN/GTIN: 4250560505613 |
| | |
|
| | |
| oder in Verbindung mit Noelle Power Stick Halter Weitere Informationen: | | Verwendung: | universal | Länge: | 1.5 m | Art: | Holzstiel | Befestigung: | Stielloch | Durchmesser: | 24 mm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: besenstiel holz 150 cm ø 24 mm, gerätestiel, gerätestiel 24 mm, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Nölle, Besenstiele, Besenhalter, SchrubberstielStiele, Stiele für Besen, Handfeger, Wasserschieber, Schrubber, Stiele |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,72* | € 3,20* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,98* | € 3,38* | | | | | | | | | | € 7,99* | ab € 2,14* | € 4,27* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,34* | € 7,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|