Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiel aus Holz 1500 mm, Ø 23,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiel aus Holz 1500 mm, Ø 23,5 mm
Stiel aus Holz 1500 mm, Ø 23,5 mm
Artikel-Nr.:
     4757-220197
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     450400
EAN/GTIN:
     4250560505613
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
Ø 23,5 mm, ohne Konus
Weitere Suchbegriffe: besenstiel holz 150 cm ø 24 mm, gerätestiel, gerätestiel 24 mm, STIEL, F.BESEN, HOLZ, O.KONU, 4.25E+12, B1981803100, M5050037, 742996, 32352010, B90000195, 74624, B800009040556, 521789, 201209, 191, 220197, 450400, D9500343, BESENSTIEL, 4.00E+12, BESENSTIEL1500, 4.01E+12, NÖLLE, #NV
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
231
€ 4,95*
ab € 1,72*
€ 3,20*
€ 6,95*
ab € 1,98*
€ 3,38*
€ 7,99*
ab € 2,14*
€ 4,27*
1 Tag
165
€ 5,00*
ab € 5,34*
€ 7,98*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.