| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3140497 Herst.-Nr.: 404976233 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Doppelseitiges Klebeband 32 m zur Befestigung von Teppichen-, Boden- und Schmutzfangmatten. Breite: 7,62 cm Länge: 32 m Farbe: blau VE = 1 Rolle Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 7.62 cm | Länge: | 33 m |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelklebeband weiß, beidseitiges klebeband, doppelseitiges klebeband 33m, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, mamatting, Klebeband, Fixierband, Kreppband, Klebetape, Klebestreifen, Klebefilm, Tesastreifen, Tesaband, Tape, Gaffa, Advance Tape, Gaffatape, Double Sides TapePVC-Klebeband, Malerband, Malerkrepp, Teppichklebe-Band |
| | |
| |