| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3126015 Herst.-Nr.: 26015 EAN/GTIN: 4008710260154 |
| |
|
| | |
| Der Besen ist ein stabiler Saalbesen für trockenen und groben Schmutz. Der Körper des Besens besteht aus Holz, die Borsten aus Kokos. Die Arbeitsbreite beträgt 60 cm. Weitere Informationen: | | Art: | Saalbesen | Borsten: | Kokos | Körper: | Holz | Breite: | 60 cm | Stielbefestigung: | Stielloch |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, straßenbesen kokos 60cm, baubesen, baubesen 600mm, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Sorex, Großraumbesen, Zimmerbesen, Haushaltsbesen, Handfeger, Wasserschieber, Schrubber, Stiele |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,47* | € 5,15* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,47* | € 5,17* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,48* | € 5,19* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,61* | € 5,49* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,10* | € 6,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|