| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3118344052 Herst.-Nr.: 18344052 EAN/GTIN: 4250560515476 |
| | |
|
| | |
| Die Stielbürste ist 40 cm lang, besteht aus Kunststoff und besitzt ein Aufhängeloch. Das Besteckmaterial ist aus Polyester PBT mit einer Stärke von 0,50 mm. Der Stielbürste ist hitzebeständig bis 134°C und damit auto- klavierbar. Die HACCP-Produkte von Nölle können mit allen gängigen Reinigungsmitteln verwendet werden, nehmen keine Feuchtigkeit auf und haben auch im Nassbereich unveränderte Produkteigenschaften. Das HACCP-Sortiment ist 100% rostfrei. Weitere Informationen: | | Art: | Spülbürsten Lebensmittel | Härtegrad: | hart | Körper: | Kunststoff | für: | Geschirr & Töpfe |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spül-Bürste, Spülbürste, Stielbürste, Stielscheuerbürste, nölle spülbürste, siebbürste, spülbürste hart, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Bürsten & Staubwedel, Nölle, Spülbürsten, Reinigungsbürste, Aufwaschbürste, GeschirrbürsteLebensmittelhygiene, Hygienebürsten |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,85* | € 6,29* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,87* | € 6,32* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 5,18* | € 6,91* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,86* | € 7,01* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,49* | € 7,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|