| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3118236052 Herst.-Nr.: 18236052 EAN/GTIN: 4250560515087 |
| | |
|
| | |
| Der Besen ist 60 cm breit, aus Kunststoff, mit deutschem Gewinde und Aufhängeloch. Das Besteckmaterial ist aus Polyester PBT mit einer Stärke von 0,50 mm. Der Groß- flächenbesen ist bis 134°C hitzebeständig und damit autoklavierbar. Die HACCP-Produkte von Nölle können mit allen gängigen Reinigungsmitteln verwendet werden, nehmen keine Feuchtigkeit auf und haben auch im Nassbereich unveränderte Produkteigenschaften. Das HACCP-Sortiment ist 100% rostfrei. Den geeigneten Adapter für die Nutzung der Haug-Stiele finden Sie unter 3118999999. Weitere Informationen: | | Verwendung: | Lebensmittelbereich | Borsten: | PBT | Körper: | Kunststoff | Breite: | 60 cm | Stielbefestigung: | Stielgewinde |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Straßenbesen, Terrassenbesen, baubesen 600mm, baubesen, hofbesen gewinde, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Nölle, Hygienebesen, Feger, Kehrbesen für den Lebensmittelbereich, Zimmerbesen, Haushaltsbesen, Handfeger, Wasserschieber, Schrubber, StieleLebensmittelhygiene |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 13,56* | € 16,93* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,91* | € 17,39* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 13,99* | € 17,46* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,98* | € 17,53* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 23,84* | € 53,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|