| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-159817340 Herst.-Nr.: 9817340 EAN/GTIN: 4031678078424 |
| |
|
| | |
| Wandhalter aus stabilem ABS Kunststoff für 350 und 500 ml BODE-Flaschen und Einmalpumpen mit langem Auslauf. Die Wandhalterung ist platzsparend und kann mittels einfacher Montage (Verschraubung oder Verklebung mit Strips) angebracht werden. Eine Auffangschale ist optional erhältlich und unterhalb als Zubehör verknüpft. ohne Leerflasche Die Pumpe Art. 15981602 ist nicht im Lieferumfang enthalten! Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 17440269 Weitere Informationen: | | Material Gehäuse: | Kunststoff | Material Pumpe: | n.d. | Volumen: | 500 ml | Systemart: | Pumpe | geeignet für: | Flüssigseife & Desinfektion |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, hände desinfektionsmittel 500 ml, desinfektionslösung, desinfektionslösung hände, Haut- und Händedesinfektion, Paul Hartmann AG, Flüssigseifenspender, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender, Eurospender, Euro Spender, Desinfektionsmittel Spender, Bode, Hartmann |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 4,26* | € 6,74* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,26* | € 7,25* | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 4,92* | € 7,72* | | | | | 4 Tage | | | | | € 15,90* | ab € 6,22* | € 9,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|