| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6320344 Herst.-Nr.: 981 734/0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wandhalter Plus Halterung für Hände-Desinfektionsmittel zur platzsparenden Montage an der Wand. Einfache Montage durch Verschraubung oder mit Klebestreifen.
-Geeignet für alle 350/500 ml BODE-Flaschen -Aus stabilem Kunststoff -Schneller, einfacher Flaschenwechsel
Passende Einmalpumpe und Auffangschalen sind separat erhältlich.
Typ Wandhalter Plus Abmessungen (B x T x H) 76 x 79 x 165 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, hände desinfektionsmittel 500 ml, desinfektionslösung, desinfektionslösung hände, Wandhalter,BODE-Flaschen, Wandhalterung, Verscgraubungen, Kunststoffflaschen 350 ml, schlauchverschraubung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 4,26* | € 6,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 4,26* | € 7,25* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 4,82* | € 7,62* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 15,90* | ab € 6,22* | € 9,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,82* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|