| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-107063668 Herst.-Nr.: 7063668 EAN/GTIN: 4050255044140 |
| | |
|
| | |
| Eigenschaften der Professional Teleskopleiter: neu entwickelter Angle Indicator AI, dieser zeigt an, ob der sichere Winkel zwischen 65 und 75 Grad erreicht ist gummi Wandschutzkappen für mehr Grip und Flächeschutz sicher durch Solft Close Technologie (Handschutz) Standfuß für mehr Stabilität, EN 131-6, TÜV/bauartgeprüft leichte Aluminiumkonstruktion Technische Daten Professional Teleskopleiter: Länge (eingeschoben): 83 cm Länge (ausgezogen): 3,27 m Arbeitshöhe: 4 m, Sprossenanzahl: 10 Belastbarkeit: maximal 150 kg, Breite: maximal 83,5 cm inkl. Wandabstandshalter Weitere Informationen: | | Art: | Sprossenleiter | Stufen: | 1x10 Stufen | Arbeitshöhe bis: | 3 m |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batavia, Teleskopleiter, Leiter, Glasreinigungsleiter, Fensterputzleiter, Stufenleiter, Bockleiter, Leitern, Fensterreinigerleiter, Mehrzweckleiter, Aluleiter, Stehleiter, Trittleiter, Giraffe Leiter, Giraffe |
| | |
| |