| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-10513005 Herst.-Nr.: 513-005 EAN/GTIN: 4260146453580 |
| |
|
| | |
| Stilvolle Duftkerze im Glas mit Erdbeer-Rhabarber Duft. Wachs besteht aus 100% Stearin aus nachhaltigem Anbau. Docht aus reiner Baumwolle, vor dem Anzünden auf 1cm kürzen. Bei der Secret Candle handelt es sich um eine Duftkerzen mit einer Nachricht, welche auf einem kleinen Metallplättchen in die Kerze eingegossen ist. Das Plättchen sind im oberen Drittel eingegossen und gibt seine Botschaft erst nach einiger Zeit frei. Das besondere Etwas mit Qualität. Botschaft: Du bist WOW Weitere Informationen: | | Art: | Duftkerze mit Botschaft | Länge: | 13.5 cm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Candle Factory, Kerzen, Leuchterkerzen, Spitzkerzen, HaushaltskerzenTeelichter, Tee licht |
| | |
| |