| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-10411412 Herst.-Nr.: 411412 EAN/GTIN: 4015544914269 |
| | |
|
| | |
| bruchfest aus 80% recycelten PET-Flaschen Länge: 237 mm Breite: 163 mm lebensmittelecht, Glas Gabel Smybol VE = 12x40 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich. Weitere Informationen: | | Art: | Deckel | Form: | rechteckig | Inhalt: | n.d. | Material: | recyceltes PET | Anzahl: | 480 Stück |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NatureStar, Lebensmittelschalen, Essensbehälter, Einwegschüssel, Schüssel, Essensschüssel, Essens Schüssel, Schale, Schalen, Einwegschale, Einwegschalen, Einweggeschirr, Partygeschirr, Geschirr, Lebensmittelschale, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 86,39* | € 113,99* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 81,43008* | € 114,00* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 72,34008* | € 124,28004* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,34* | € 145,72008* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,18* | € 155,95008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 12 Packungen (ab € 7,19917* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|