Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Bio Classico transparent 237x163mm rPET rechteckig transparent VE=40 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckel Bio Classico transparent 237x163mm rPET rechteckig transparent VE=40 Stück
Deckel Bio Classico transparent 237x163mm rPET rechteckig transparent VE=40 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ411412
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     411412
EAN/GTIN:
     4015544716597
Suchbegriffe:
Deckel
Einweggeschirr
Einwegverpackung
Verpackungsdeckel
  • rechteckig, bruchfest
  • aus 80% recycelten PET-Flaschen
  • passend für Art. 41144, 411440, 411455
Weitere Informationen:
Breite:
163 mm
Bruttogewicht:
0.9500 kg
Farbe:
transparent
Länge:
237 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
NatureStar
Material:
PET (Polyethylenterephthalat)
Packungsinhalt:
40 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,90*
€ 9,78*
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,14*
€ 10,66*
9 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,81*
€ 12,47*
7 Tage
unbekannt
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 13,34*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 5,00*
ab € 86,08*
€ 113,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,1725* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 117,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.