| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-10410632 Herst.-Nr.: 410632 EAN/GTIN: 4015544908350 |
| | |
|
| | |
| 100 % Naturprodukt aus gepressten Betelnusspalmblätter abgeworfene Palmblattscheiden aus natürlichen Wäldern weniger Restfeuchte dank 2-seitigem Thermoverfahren ohne Beschichtung oder chemische Zusätze geschmacks- und geruchsneutral, wasserresistent geeignet für Backofen (bis 220 °C), für die Mikrowelle sowie für Kühlschrank und Einfrieren (bis -25 °C) EN 13432 lebensmittelecht, Glas Gabel Symbol Länge: 170 mm, Breite: 120 mm, Höhe: 18 mm VE = 8x25 Stück Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich. Weitere Informationen: | | Art: | Teller | Form: | rechteckig | Maße: | LxBxH 170x120x18 mm | Material: | Palmblätter | Anzahl: | 200 Stück |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Essteller, Speiseteller, Teller, einweg-teller 26x26 cm, einweg teller, einwegteller 25stück, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Pappteller, Partyteller, Einweggeschirr, Wegwerfteller, Einwegartikel, Partygeschirr, Geschirr, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Karton | € 5,00* | ab € 63,10* | € 78,52* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 57,83* | € 90,73* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 58,63* | € 100,21* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 104,26* | € 127,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|