Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Teller rechteckig, Palmblatt, natur, B: 12cm, L: 17cm, H: 1,8cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM410632
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     410632
EAN/GTIN:
     4015544908350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Die rechteckigen Bio-Einwegteller von NatureStar werden aus Palmblättern der Betelnuss-Palme gefertigt. Palmblätter sind ein 100%iger natürlicher Rohstoff, was dazu führt, dass Maserung und Farbe der Bio-Teller variiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
17 cm
Breite:
12 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 64,08*
€ 91,44*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Karton
€ 5,00*
ab € 83,17*
€ 96,45*
6 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 64,96*
€ 101,04*
10 Tage
30
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 126,42*
€ 126,42*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,44*
€ 108,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,48*
€ 95,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,76*
€ 83,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,08*
€ 76,26
pro Paket
1 Paket enthält 8 Packungen (ab € 8,01* pro Packung)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.