| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-10403103 Herst.-Nr.: 403103 EAN/GTIN: 4015544922110 |
| | |
|
| | |
| einwandiger Pappbecher ohne Beschichtung umweltfreundlich und recycelbar, Entsorgung über das Altpapier Standarddruck mit lebensmittelechten Farben (Flexodruck) sehr stabil und absolut dicht aus Hartpapier, gut isolierend Durchmesser: 90 mm Höhe: 110 mm lebensmittelecht, Glas Gabel Smybol VE = 20x50 Stück/Pack Hinweis: Auf Anfrage sind auch die Einzelpacks erhältlich. Weitere Informationen: | | Art: | Becher | geeignet als: | Kaffee- & Teebecher | Inhalt: | 250 ml | Material: | Pappe | Anzahl: | 1000 Stück |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Pott, Kaffeebecher, Kaffeepot, Kaffeepott, kaffeebecher 250ml plastik, hartpapier becher, nature star pappbecher, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Einweg-Geschirr, NatureStar, Trinkbecher, Becher, Einwegtrinkbecher, Einwegbecher, Partybecher, Wegwerfbecher, Bio Einwegprodukte, Bio Einmalprodukte, naturestar |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 68,48* | € 89,49* | | | | | | 5 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 64,45* | € 93,26* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 64,37* | € 98,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06848* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|