Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Kaffeebecher Only Paper, 250 ml / 10 oz, ø 90 mm | Pappe einwandig, Schutzschicht auf Wasserbasis


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bio Kaffeebecher Only Paper, 250 ml / 10 oz, ø 90 mm | Pappe einwandig, Schutzschicht auf Wasserbasis
Bio Kaffeebecher Only Paper, 250 ml / 10 oz, ø 90 mm | Pappe einwandig, Schutzschicht auf Wasserbasis
Bio Kaffeebecher Only Paper, 250 ml / 10 oz, ø 90 mm | Pappe einwandig, Schutzschicht auf Wasserbasis
Bio Kaffeebecher Only Paper, 250 ml / 10 oz, ø 90 mm | Pappe einwandig, Schutzschicht auf Wasserbasis
Bio Kaffeebecher Only Paper, 250 ml / 10 oz, ø 90 mm | Pappe einwandig, Schutzschicht auf Wasserbasis
Bio Kaffeebecher Only Paper, 250 ml / 10 oz, ø 90 mm | Pappe einwandig, Schutzschicht auf Wasserbasis
Bio Kaffeebecher Only Paper, 250 ml / 10 oz, ø 90 mm | Pappe einwandig, Schutzschicht auf Wasserbasis
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM403103
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     403103
EAN/GTIN:
     4015544922110
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Kaffee-Becher
Bio Kaffeebecher Only Paper aus Pappe von Naturestar - Trinken, recyclen, Umwelt schonen. Der nachhaltige Bio-Kaffeebecher Only Paper gehört zu einer neuen Generation an Einwegbechern, die rein aus natürlichen Materialien bestehen. Gestalten Sie jetzt Ihr Coffee to go-Geschäft deutlich umweltfreundlicher und bieten Sie Ihren Gästen bewusst Bio-Becher ohne Plastik-Beschichtung an. Das Besondere: Die Bio-Kaffeebecher Only Paper sind vollständig über das Altpapier recyclebar – keine Rückstände, kein Plastik – nur Papier. Die Innenseite der Becher ist mit einer Schutzschicht auf Wasserbasis versigelt, damit das Papier lange stabil bleibt. Die Bio-Becher to go bestehen aus nachwachsenden, frischen Papierfasern, die besonders fest, dicht und lebensmittelecht sind. Der Kaffeebecher Only Paper ist ein einwandiger Pappbecher mit guten Isoliereigenschaften. Eigenschaften des Bio Kaffeebechers Only Paper im Überblick: - reines Naturprodukt aus Papier - nachhaltiger Wertstoff - übers Altpapier vollständig recyclebar - Versiegelung auf Wasserbasis auf der Innenseite - stabil, dicht und lebensmittelecht - aus nachwachsenden Rohstoffen - einwandiger Kaffeebecher - Standarddruck mit lebensmittelechten Farben (Flexodruck) - gut isolierend - ideal für ein nachhaltiges Coffee-to-go-Geschäft - für Heißgetränke und Kaltgetränke. Einsatzbereich: Coffeeshops, Bäckereien, Espressobars, Backshops, Flughafen- und Bahnhofskioske, Raststätten, Messen und Veranstaltungen
Weitere Informationen:
250:
ml Durchmesser
90:
mm Höhe
95:
mm Art der Innenverpackung:
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 68,76*
€ 88,24*
6 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 64,73*
€ 93,30*
Lager 42XH2
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 65,13*
€ 98,21*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 98,21*
€ 116,87
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 90,69*
€ 107,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,46*
€ 105,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,39*
€ 94,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 78,63*
€ 93,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,13*
€ 77,50
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06513* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 196,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.