| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1024020 Herst.-Nr.: 24020 EAN/GTIN: 4011166240205 |
| |
|
| | |
| Anwendungsbeginn Neufassung DIN-Norm: 01.11.21 Übergangsfrist: beläuft sich bis zum 30.04.22 Weitere Informationen: | | Nachfüllung für: | Betrieb | Norm: | DIN 13169 |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13169, Erste-Hilfe-Tasche, Verbandtasche, betriebsverbandkasten din 13169 inhalt, füllsatz nach din 13169, betriebsverbandkasten din 13169, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Erste Hilfe Versorgung, Leina Werke, Erste Hilfe Material, Erste Hilfe Utensilien, Erste Hilfe Nachfüllpack, Erste Hilfe Nachfüllpackungen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 21,15* | € 25,87* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 21,44* | € 29,61* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,20* | € 30,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,45* | € 49,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|