Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flora Easy Original Reinigungswagen mit Luftbereifung praktischer Müllwagen für den Außenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-1014507
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01450-1
EAN/GTIN:
     4007105007800
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Der kompakte, leichte Handwagen für große Müllsäcke eignet sich für den regelmäßgen Einsatz auch in schwierigen Gelände. Der Wagen besteht aus einem verzinkten, pulverbeschichteten Stahlrahmen und Aluminium. Er verfügt Er verfügt über Halterungen für einen Greifboy, eine Halterung für Müllsack 120 L zur Selbstmontage und Luftbereifung Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Art:
1-fach
Inhalt:
bis 120 L
Verwendung:
Außenbereich
Material:
Metall
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Handkarre, Handwagen, Zweiradwagen, Luftbereiftes Rad, Luftrad, Schubkarrenrad, Doppeleimer, Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, abfallsammelwagen 120l, doppeleimer, abfallsammelwagen flora, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Flora, Abfall Transportwagen, Abfallsystem, Wertstoffsammler, Müllwagen, mobile Mülltonne, Abfallsammler, Abfalltonne
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 116,44*
€ 144,49*
Lager 9428
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 133,11*
€ 164,22*
4 Tage
36
1
Frei Haus
ab € 133,35*
€ 164,23*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 145,59*
€ 178,19*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 150,93*
€ 184,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,72*
€ 192,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,01*
€ 179,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
5406701
ab € 41,77*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,47*
Zubehör
FLORA
ab € 270,89*
Zubehör
FLORA
ab € 263,40*
Zubehör
FLORA
1507
ab € 72,02*
Zubehör
FLORA
01508_50
ab € 8,85*
Zubehör
FLORA
01509_50
ab € 6,17*
Zubehör
FLORA
01512_42
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.