Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Blue Dynamic EFB E46 Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht Varta V575500073
Produktansicht Varta V575500073
Produktansicht Varta V575500073
Produktansicht Varta V575500073
Kastenzeichnung_V575500073
Artikel-Nr.:
     9421-V575500073
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V575500073
EAN/GTIN:
     4016987144572
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Start-Stopp-Systeme der Einstiegsklasse sind normalerweise mit einer EFB-Batterie (Enhanced Flooded Battery) ausgestattet. Die VARTA Blue Dynamic EFB ist die ideale Wahl für Fahrzeuge mit überdurchschnittlichem Energiebedarf. Wenn Sie also nach einer Batterie suchen, die eine höhere Zyklenlebensdauer als eine konventionelle VARTA Batterie bietet, liegen Sie mit der VARTA Blue Dynamic EFB genau richtig.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
75 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
730 A (EN)
Länge:
317 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
175 mm
Bodenleiste:
B13
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
100
Frei Haus
ab € 124,75*
€ 158,26*
3 Tage
68
€ 7,90*
ab € 125,8143*
€ 158,8843*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,73*
€ 185,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,44*
€ 176,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exide
EL752
ab € 100,92*
Ähnlich
Quality Batteries
EFB75
ab € 84,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.