Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Start-Stop Blue Dynamic EFB 575 500 073 E46 12V 75Ah 730A/ENStarterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Start-Stop Blue Dynamic EFB 575 500 073 E46 12V 75Ah 730A/ENStarterbatterie
Varta Start-Stop Blue Dynamic EFB 575 500 073 E46 12V 75Ah 730A/ENStarterbatterie
Varta Start-Stop Blue Dynamic EFB 575 500 073 E46 12V 75Ah 730A/ENStarterbatterie
Varta Start-Stop Blue Dynamic EFB 575 500 073 E46 12V 75Ah 730A/ENStarterbatterie
Varta Start-Stop Blue Dynamic EFB 575 500 073 E46 12V 75Ah 730A/ENStarterbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-401085
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     575500073
EAN/GTIN:
     4016987144572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Autobatterie für Fahrzeuge mit Start-Stop-System. Die Varta Start-Stop Blue Dynamic Autobatterie bietet Zuverlässigkeit, Lebensdauer und konstante Leistungsfähigkeit auf außergewöhnlichem Niveau. Die optimierte EFB-Technologie sorgt für Betriebssicherheit, jeden Tag.
Weitere Informationen:
Technologie:
EFB
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
75 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
730 A
Länge:
315 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
175 mm
Gewicht:
21.2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 124,44*
€ 156,95*
Lager 1495
69
€ 7,90*
ab € 124,7743*
€ 157,5443*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,5443*
€ 187,4777
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,5943*
€ 185,1572
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,7543*
€ 173,4476
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,9543*
€ 167,7356
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,7743*
€ 148,4814
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exide
EL752
ab € 100,92*
Ähnlich
Quality Batteries
EFB75
ab € 84,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.