Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB75 12V 75Ah 730A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB75 12V 75Ah 730A
Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB75 12V 75Ah 730A
Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB75 12V 75Ah 730A
Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB75 12V 75Ah 730A
Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB75 12V 75Ah 730A
Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB75 12V 75Ah 730A
Artikel-Nr.:
     1495-9883273
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     EFB75
EAN/GTIN:
     4250889666361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Q-Batteries Start-Stop EFB Autobatterie EFB75 12V 75Ah 730A

Diese Autobatterie ist von der Marke Q-Batteries. Unsere Eigenmarke Q-Batteries steht für hohe Qualität und gute Preise. Die Autobatterie misst 315 x 175 x 175 mm und hat einen Kälteprüfstrom von 730 A. Je größer der Motor, desto mehr Strom braucht dein Auto zum Starten.

Sichere Kapazität von 75 Ah

Die Kapazität beträgt 75 Ah. Mit der Kapazität wird die Speicherfähigkeit der elektrischen Ladung bezeichnet. Eine EFB-Batterie ist eine Weiterentwicklung der Nassbatterie für Fahrzeuge mit hohem Energiebedarf. Diese Q-Batteries-Batterie wurde für die hohen Anforderungen von Autos mit Start-Stopp-Automatik entwickelt.

Praktische Batterie mit Pluspol rechts

Polart und Schaltung der QB EFB75 müssen die selben Werte aufweisen wie bei deiner alten Autobatterie. Der Wert Schaltung in den Produktdaten gibt an, wo sich die Pole deiner neuen Batterie befinden. Da die Schaltung dieser Batterie 0 ist, befindet sich der Pluspol auf der rechten Seite.
Weitere Informationen:
Technologie:
EFB
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
75 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
730 A
Länge:
315 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
175 mm
Gewicht:
18.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,81*
€ 129,4839
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,82*
€ 128,3058
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,65*
€ 123,3435
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,96*
€ 116,5724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,70*
€ 100,793
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exide
EL752
ab € 100,91*
Ähnlich
Varta
575500073
ab € 124,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.