Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

intAct GEL-Power GEL-60MK, 12V 60Ah, Versorgungs- und Antriebsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht GEL-60MK
Produktansicht GEL-60MK
Kastenzeichnung_GEL-60MK
Artikel-Nr.:
     9421-GEL-60MK
Hersteller:
     intAct Battery-Power
Herst.-Nr.:
     GEL-60MK
EAN/GTIN:
     4250227581202
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterie 12v 60ah
traktionsbatterien
traktionsbatterie 60ah

intAct GEL-Power

STARK UND PFLEGELEICHT

Perfekt für professionelle Speicher- und Versorgungs-Ansprüche von erneuerbaren Energie-Systemen, Reisebussen, Wohnmobilen oder Booten. Verträgt Nachladestrom-Schwankungen, relative Tiefentladungen und laufendes Wiederaufladen.
Unsere Empfehlung für alle, die eine zyklenfestere, auslaufsichere Versorgungsbatterie suchen.

  • AUSLAUFSICHER: Weil das Elektrolyt hier gelartig gebunden ist und die Batterie dicht verschlossen und mit einem Sicherheitsventil ausgerüstet ist, ist sie auslaufsicher. Vorteil: Diese Batterie ist für den Einsatz auf Gewässern geeignet, z. B. zur Stromversorgung der Bordausrüstung oder Navigationsinstrumenten auf Booten, oder wo immer eine auslaufsichere Batterie erforderlich ist.
  • WARTUNGSFREI: Vorteil: Du brauchst dich nicht um Wasserstandskontrolle und Nachfüllen kümmern.
  • ZUSATZNUTZEN: DUAL-PURPOSE: Diese Batterie ist auch für leichte Antriebsanwendungen geeignet, z. B. für Seilwinden und Navigationsgeräte auf einem Boot, oder für Licht und Wasserpumpe in einer Gartenhütte. Vorteil: Für alle Anwendungen, in denen du einen kleinen Elektromotor antreiben willst, und zusätzlich Kleingeräte versorgen.

Allgemeine Eigenschaften:

  • Für mittleren bis schweren zyklischen Einsatz. 400 - 700 Zyklen nach IEC 254-1.
  • Höhere Lebensdauer als nasse Blei-Säure-Batterie.
  • Hohe Rüttelfestigkeit.
  • Geringe Selbstentladung.
  • In 4-, 6- und 12-Volt-Ausführungen.
  • VRLA-Batterie mit Gasrekombination und Sicherheitsventilen, bei der ein Nachfüllen nicht möglich und nicht nötig ist.
  • Verschlossene GEL-Batterie mit Gitterplatten.
  • Auslaufsicher. Kann auch in Schräglage eingebaut werden, da das Elektrolyt als Gel gebunden und die Batterie dicht verschlossen ist.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
60 Ah (c20)
Länge:
259 mm
Breite:
166 mm
Höhe:
178 mm
Bodenleiste:
B13
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Weitere Suchbegriffe: Gel-Batterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
21
Frei Haus
ab € 259,88*
€ 308,71*
7 Tage
21
€ 5,00*
ab € 239,86*
€ 309,32*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,71*
€ 367,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,00*
€ 348,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,97*
€ 336,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,88*
€ 309,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.