| |
|
| Artikel-Nr.: 4206-8005586 Herst.-Nr.: GEL-60MK EAN/GTIN: 4250227581202 |
| | |
|
| | |
| Die intAct Gel-Power bietet ein Maximum an Versorgungsenergie für starke zyklische Beanspruchung im professionellen Einsatz. Sie ist ideal als Puffer bei ungleichmäßigen Lade- und Entladevorgängen wie zum Beispiel bei Solaranwendungen. Durch die deutlich höhere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien rechnet sich die intAct Gel-Power auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Durch ihre robuste Konstruktion in Verbindung mit den spezifischen Vorteilen der Gel-Technologie zeichnet sich die intAct Gel-Power durch hohe Rüttelfestigkeit aus. Ausführung: - Gel-Technologie
- Gitterplatten
- GuG = gefüllt und geladen
Vorteile: - Geringe Selbstentladung
- absolut wartungsfrei
- verschlossen
- 400-700 Zyklen nach IEC 254-1
- Bis zu 12 Monate Lagerfähig
- hohe Rüttelfestigkeit
Anwendung: - PKW
- LKW
- Landmaschinen
- Traktoren
- Omnibus
- Baumaschinen
- Car-Audio
- Freizeit und Sportfahrzeuge
- Segelboote
- Motorjachten
- Elektroboote
- US-Cars
- Solar
- Reha
Weitere Informationen: | | Spannung [V]: | 12 V | Technologie: | Gel | Maße [LxBxH]: | 259 x 166 x 178mm | Polanordnung: | 0 = Pluspol rechts | Endpolart: | F-M6 | Zyklenzahl: | 500 (nach IEC 254-1) | Bodenleiste: | keine | Kapazität [C20] [Ah]: | 60 Ah | Kapazität [C5] [Ah]: | 47,4 Ah | Kapazität [C100] [Ah]: | 70 Ah |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4250227581202 INTACT Gel-Power Gel-60MK 12 V 60 Ah |
| | |
| |