| |
|
| Artikel-Nr.: 9421-EP600 Herst.-Nr.: EP600 EAN/GTIN: 3661024036528 |
| |
|
| | |
| Exide Dual AGM PROFESSIONELLER ALLROUNDER Außergewöhnliche Kapazitätsleistung durch festgelegtes Elektrolyt und Gasrekombination. Für Verbraucher in Fernverkehrsbussen und als Zwischenspeicher für kleinere Solar- und Windkraft-Anlagen. Allgemeine Eigenschaften: - Multifunktionsbatterie für mittlere zyklische Anwendung. 400 Zyklen nach IEC 254-1.
- Längere Lebenserwartung als herkömmliche Blei-Säure-Batterien.
- 2 Ausführungen: Gitterplatte oder Rundzellen.
- Rundzelle mit gewickelten Gittern für kompakte Bauform und höhere Kaltstartleistung im Vergleich zur herkömmlichen Batterie mit flachen Gittern.
- Hohe Rüttelfestigkeit.
- Absolut wartungsfrei. VRLA- Batterie mit Gasrekombination und Sicherheitsventilen, bei der ein Nachfüllen nicht möglich und nicht nötig ist.
- Auslaufsicher. Kann auch in Schräglage eingebaut werden, da das Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden und die Batterie dicht verschlossen ist.
- Gefüllt und geladen. Sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen: | | Spannung: | 12 Volt | Kapazität: | 70 Ah (c20) | Kaltstartstrom: | 760 A (EN) | Länge: | 278 mm | Breite: | 178 mm | Höhe: | 190 mm | Bodenleiste: | B13 | Ausführung: | Gefüllt und geladen - betriebsbereit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oldtimerbatterie, Starterbatterie, Starterbatterien, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, autobatterie 12v 70ah, exide autobatterie, autobatterie |
| | |
| |