| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9882651 Herst.-Nr.: EP600 EAN/GTIN: 3661024036528 |
| |
|
| | |
| AGM Versorgungsbatterie und Starterbatterie 70Ah 600Wh Dual AGM sowohl als Starterbatterie- als auch als Versorgungsbatterie geeignet. Die Batterien wurden entwickelt, um Wohnmobile, Wohnwagen und Boote mit Energie zu versorgen. Hierbei sind intensive Nutzungsanwendungen wie elektrische Seilwinden, Ruder und Hilfsmotoren eingeschlossen. Anwendungsmöglichkeiten: - Caravan und Wohnmobile - Bootsanwendungen und Marine Vorteile: - wartungsfrei - geringe Selbstentladung - lange Lagerfähigkeit - lageunabhängiger Einbau da geschlossenes System (seitlicher Einbau möglich) - interne Gasrückführung - auslaufsicher - hohe Rüttelfestigkeit Weitere Informationen: | | Technologie: | AGM | Spannung: | 12 Volt | Kapazität: | 70 Ah | Anschluss: | AP | Schaltung: | 0 | Strom: | 760 A | Länge: | 278 | Breite: | 175 | Höhe: | 190 | Gewicht: | 21 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oldtimerbatterie, Starterbatterie, Starterbatterien, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, autobatterie 12v 70ah, exide autobatterie, autobatterie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,81* | € 160,21* | | | | Lager 1495 | | | | | | € 7,90* | ab € 129,24* | € 160,84* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 151,03* | € 199,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|