Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mousetrapper Delta Regular Zentralmouse Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mousetrapper Delta Regular Maus USB Typ-A 400 DPI
Mousetrapper Delta Regular Maus USB Typ-A 400 DPI
Mousetrapper Delta Regular Maus USB Typ-A 400 DPI
Mousetrapper Delta Regular Maus USB Typ-A 400 DPI
Mousetrapper Delta Regular Maus USB Typ-A 400 DPI
Artikel-Nr.:
     941-107857
Hersteller:
     Mousetrapper
Herst.-Nr.:
     MT153
EAN/GTIN:
     7350071401538
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Mousetrapper Delta Regular Zentralmouse Black

Mit Delta erweitert sich das breite Angebot an zentrierten, ergonomischen Mauslösungen von Mousetrapper um eine neue Dimension. Seine breite, speziell entwickelte Control Bar aus Carbonfaser hat eine weiche Textur, die präzises und effizientes Arbeiten ermöglicht. Die Länge wurde so angepasst, dass die Control Bar bei Verwendung der Tastatur leicht zugänglich ist. Die Auflösung von 4000 cpi erleichtert das Scrollen, Klicken und Zoomen und bietet Ihnen ein außergewöhnlich präzises Gefühl bei der Arbeit. Die sechs programmierbaren Tasten bieten Ihnen die Freiheit, kreative Shortcuts zu erstellen, die Ihnen die Arbeit erleichtern. Die Funktionen der Tasten können einfach über MT Keys geändert werden. Delta verfügt über einen USB-Hub zum Laden und/oder Anschließen mehrerer Geräte.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, RollerMouse, Zentralmaus, Zentralmouse, computermaus schwarz, rollermouse, 6400dpi mouse, ergonomisches Design, 6 programmierbare Tasten über MT Keys, 2 USB -Anschlüsse (3,3V) zum laden, aus recyceltem Kunststoff, 255 mm breite Control Bar mit Klick- und Scrollfunktion, desinfizierbare weiche Handgelenkauflage, magnetische Befestigung, Verbindung: wireless, Betriebssystem: Windows, Mac, DPI: 4000, Tastenzahl: 6, Programmierbar: ja, Scrollrad: ja, Farbe: : Black, controlpad, Trackpad, Touchpad, ergonomisch, beidhändig, maustrapper, Rollbalken, Rollstange, Slider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,07*
€ 462,9933
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,86*
€ 455,6034
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,88*
€ 442,5372
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,45*
€ 426,5555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,34*
€ 397,8646
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mousetrapper
TB401
ab € 76,42*
Zubehör
Mousetrapper
MT120
ab € 201,80*
Zubehör
Mousetrapper
MT112
ab € 231,04*
Zubehör
Mousetrapper
MT122
ab € 258,79*
Zubehör
Mousetrapper
TB215
ab € 114,58*
Zubehör
Mousetrapper
MT150
ab € 333,90*
Zubehör
Mousetrapper
MT152
ab € 335,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.