Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mousetrapper Armrest Handgelenkstütze Kunstleder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mousetrapper Armrest Handgelenkstütze Kunstleder Schwarz
Mousetrapper Armrest Handgelenkstütze Kunstleder Schwarz
Mousetrapper Armrest Handgelenkstütze Kunstleder Schwarz
Mousetrapper Armrest Handgelenkstütze Kunstleder Schwarz
Mousetrapper Armrest Handgelenkstütze Kunstleder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104631482
Hersteller:
     Mousetrapper
Herst.-Nr.:
     TB215
EAN/GTIN:
     7350071402153
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
680 x 205 x 20 mm
Gewicht
1400 g
Merkmale
Material
Kunstleder
Produktfarbe
Schwarz
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,72*
€ 173,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,51*
€ 155,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mousetrapper
TB401
ab € 76,50*
Zubehör
Mousetrapper
MT120
ab € 202,82*
Zubehör
Mousetrapper
MT112
ab € 230,21*
Zubehör
Mousetrapper
MT122
ab € 257,12*
Zubehör
Mousetrapper
MT150
ab € 335,18*
Zubehör
Mousetrapper
MT152
ab € 333,63*
Zubehör
Mousetrapper
MT153
ab € 333,88*
Zubehör
Mousetrapper
MT151
ab € 333,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.