Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mousetrapper Delta Extended Zentralmouse Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mousetrapper Delta Extended Zentralmouse Grey
Mousetrapper Delta Extended Zentralmouse Grey
Mousetrapper Delta Extended Zentralmouse Grey
Mousetrapper Delta Extended Zentralmouse Grey
Mousetrapper Delta Extended Zentralmouse Grey
Mousetrapper Delta Extended Zentralmouse Grey
Mousetrapper Delta Extended Zentralmouse Grey
Artikel-Nr.:
     941-107854
Hersteller:
     Mousetrapper
Herst.-Nr.:
     MT150
EAN/GTIN:
     7350071401507
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Mousetrapper Delta Extended Zentralmouse Grey

Mit Delta erweitert sich das breite Angebot an zentrierten, ergonomischen Mauslösungen von Mousetrapper um eine neue Dimension. Seine breite, speziell entwickelte Control Bar aus Carbonfaser hat eine weiche Textur, die präzises und effizientes Arbeiten ermöglicht. Die Länge wurde so angepasst, dass die Control Bar bei Verwendung der Tastatur leicht zugänglich ist. Die Auflösung von 4000 dpi erleichtert das Scrollen, Klicken und Zoomen und bietet ein außergewöhnlich präzises Gefühl bei der Arbeit. Die sechs Tasten sind mithilfe der MT Keys Software einfach zu programmieren, um die Arbeit leichter zu machen. Delta verfügt über einen USB-Hub zum Laden und Anschließen mehrerer Geräte.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, RollerMouse, Zentralmaus, Zentralmouse, mouse grau, rollermouse, 6400dpi mouse, ergonomisches Design, extra lange Handballenauflage, 6 programmierbare Tasten über MT Keys, 2 USB -Anschlüsse (3,3V) zum laden, aus recyceltem Kunststoff, 255 mm breite Control Bar mit Klick- und Scrollfunktion, desinfizierbare weiche Handgelenkauflage, magnetische Befestigung, Verbindung: wireless, Betriebssystem: Windows, Mac, DPI: 4000, Tastenzahl: 6, Programmierbar: ja, Scrollrad: ja, Farbe: : Grey, controlpad, Trackpad, Touchpad, ergonomisch, beidhändig, maustrapper, Rollbalken, Rollstange, Slider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,76*
€ 461,4344
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,62*
€ 458,8878
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,76*
€ 443,5844
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,85*
€ 428,2215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,90*
€ 397,341
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mousetrapper
TB401
ab € 76,42*
Zubehör
Mousetrapper
MT120
ab € 201,80*
Zubehör
Mousetrapper
MT112
ab € 231,04*
Zubehör
Mousetrapper
MT122
ab € 258,80*
Zubehör
Mousetrapper
TB215
ab € 114,58*
Zubehör
Mousetrapper
MT152
ab € 335,04*
Zubehör
Mousetrapper
MT153
ab € 334,34*
Zubehör
Mousetrapper
MT151
ab € 334,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.