Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TheraBand Übungsband 5,50 m extra stark, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TheraBand Übungsband 5,50 m extra stark, blau
TheraBand Übungsband 5,50 m extra stark, blau
Artikel-Nr.:
     941-100296
Hersteller:
     TheraBand
Herst.-Nr.:
     20050
EAN/GTIN:
     4260071630544
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband
TheraBand Übungsband 5,50 m extra stark, blau

Es begann mit einigen bunten Latexbändern, heute ist Thera-Band® die weltweit führende Marke für Trainingsprodukte mit progressivem Widerstand für den Einsatz bei Therapie, Sport- und Fitnesstraining. Freizeitsportler, Orthopäden, Physiotherapeuten, Fitness- und Sporttrainer in der ganzen Welt vertrauen auf die Qualität und Effizienz von Thera-Band®-Produkten. Das System des progressiven Widerstandes unserer Produkte spiegelt sich in den Grundprinzipien von Kraft- und Mobilitätstraining wieder. Jede Widerstandsstufe kann entsprechend den individuellen Fähigkeiten nach und nach in das Trainings- / Rehabilitationsprogramm eingebaut werden. Ein Training mit elastischen Widerständen ist zudem gelenkschonender und verletzungsunanfälliger als ein Training mit Gewichten.
Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, thera-band blau, bodyband, elastikband leicht, extra stark, empfohlen für gut trainierte Frauen, Männer, 3,2 kg Widerstand bei 100 % Ausdehnung, beliebige Länge kann entsprechend zugeschnitten werden- ideal für professionellen Einsatz, Moderates Muskeltraining am gesamten Körper, Farbe: blau, extra stark, Material: Naturlatex, Widerstand/ Farbe: extra stark, blau, TH7, Gymnastiband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
85
€ 5,90*
ab € 14,49*
€ 23,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,04*
€ 24,41*
4 Tage
106
€ 6,29*
ab € 17,61*
€ 26,99*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 20,30*
€ 28,86*
Lager 941
1
€ 3,50*
ab € 21,22*
€ 29,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 941
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,4858
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,3914
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,3208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,7619
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,3454
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,2518
pro Stück
1 Stück enthält 5,5 Meter (ab € 3,85819* pro Meter)
Lagerstand: Lager 941
Versand: Lager 941
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 941
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TheraBand
M122
ab € 6,78*
Zubehör
TheraBand
22014
ab € 3,81*
Zubehör
TheraBand
22140
ab € 12,32*
Zubehör
TheraBand
22125
ab € 10,32*
Zubehör
TheraBand
22135
ab € 15,38*
Zubehör
Ludwig Artzt
LA-2020
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.