Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 479-612183145 Herst.-Nr.: 20050 EAN/GTIN: 04260071630544 |
| |
|
| | |
| - Lineares Dehnungsverhalten: Kraft steigt proportional mit der Dehnung
- Nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten im Kraft- und Koordinationstraining
- Ideal für Therapie, Vereins- und Leistungssport
- Beige bis Rot: Ideal in der Therapie einsetzbar
- Erhältlich in 7 Widerständen
Das TheraBand Fitnessband 5,5 m – Bleiben Sie fit mit dem Original für den professionellen Einsatz!Mit dem TheraBand Fitnessband 5,5 m trainieren Sie den linearen Kraftaufbau bei steigender Dehnung und Ihre Koordination. Das Übungsband von TheraBand Fitnessband 5,5 m schont Ihre Gelenke und beugt Verletzungen vor – ein wesentliches Plus in der Therapie und im Fitness-Training. Dank verschiedener Widerstände haben Sie die Möglichkeit, sich perfekt Ihrem Fitnesslevel anzupassen. - Zugstärke: Extra Stark
- Farbe: Blau
- Breite: 12,5 cm
- Material: Naturlatex
- Länge: 550 cm
Weitere Informationen: | | Farben: | Blau | Widerstand: | Extra stark |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, thera-band blau, bodyband, elastikband leicht, Elastikband, Theraband, Latex-Band, Kleingerät, Widerstandsband, terra, bänder, Widerstandstraining, Therabandrolle, grün, Kleingeräte, Flexaband, Flexabänder, Fitnessbandrolle, Rumpf-Muskeltrainer, Core-Training, Rumpfmuskeltrainer, Rumpfstabilisator, Coretraining, Coretrainer, Rumpfmuskulatur, Core-Trainer, rumpf, Rumpfmuskel, core |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,49* | € 23,10* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,04* | € 24,41* | | | | Lager 479 | | | | | | € 6,29* | ab € 17,61* | € 26,99* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,30* | € 28,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,50* | ab € 21,22* | € 29,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5,5 Meter (ab € 3,20182* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|