Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theraline 100603003005 Übungsband Latex Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theraline 100603003005 Übungsband Latex Blau
Theraline 100603003005 Übungsband Latex Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37961604
Hersteller:
     Theraline
Herst.-Nr.:
     100603003005
EAN/GTIN:
     4260071630544
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Latex
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5500 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5,5 Meter (ab € 2,64364* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TheraBand
M122
ab € 6,79*
Zubehör
TheraBand
22014
ab € 3,82*
Zubehör
TheraBand
22140
ab € 12,33*
Zubehör
TheraBand
22125
ab € 10,31*
Zubehör
TheraBand
22135
ab € 15,39*
Zubehör
Ludwig Artzt
LA-2020
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.