| |
|
| Artikel-Nr.: 941-100112 Herst.-Nr.: P22-8074 EAN/GTIN: 4260190891550 |
| |
|
| | |
| IO-My View1 Monitorarm weiß, 2-10 kg
Die richtige Einstellung des Computermonitors ist für einen ergonomischen Arbeitsplatz von großer Bedeutung und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dabei unterscheidet man bereits zwischen der Arbeit im Sitzen und Stehen: Der Bildschirm sollte bei jedem Positionswechsel anpassbar sein. Wird der Computer von mehreren Personen genutzt, muss der Monitor immer wieder auf die ideale Sichthöhe und -position eingestellt werden. Der My View 1-Monitorarm bietet hier eine hochwertige und komfortable Lösung. Seine durchdachte Konstruktion einem flexiblen Gelenkarm ermöglicht maximale Beweglichkeit in alle Richtungen. Dabei helfen zwei Gelenke, sowie eine integrierte und individuell justierbare Gasdruckfeder. Damit können Sie den Bildschirms nach oben und unten, zur Seite und in die Tiefe bewegen, ihn in alle Richtungen kippen und rotieren. Die Montage ist denkbar einfach. Die Gelenke können auf das Gewicht des Geräts angepasst werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, für Monitore bis 30 Zoll, Ontop Montage Klemme bis 5 cm Plattenstärke, Durchtischbefestigung bis 5 cm Plattenstärke, Quick Release Halterung, individuell justierbar mittels Gasdruckfeder, Tragkraft: 2-10 kg, Material: Aluminium, Anzahl Monitore: 1, VESA Norm: 75x75/100x100 mm, Höhenverstellung: 34 cm, Neigung: +75 bis -30 Grad, Schwenkung: 90 Grad in beide Richtungen, Rotation: 90 Grad in beide Richtungen, Farbe: weiß, Schwenkarm, Monitorhalterung, Bildschirmhalterung, P22, Myview, körperzentriert, arbeiten |
| | |
| |