| |
|
| Artikel-Nr.: 9402-6001058 Herst.-Nr.: 44847380594909 EAN/GTIN: 4262356521387 |
| |
|
| | |
| Nachhaltiger Palmblatt Pizzateller in dreieckiger Form Entdecke die nachhaltige Alternative zu Plastikgeschirr mit unserem Pizzateller aus ganzen Palmblättern! Unser dreieckiger Teller ist nicht nur umweltfreundlich, sondern auch splitterfrei, stabil und geschmacksneutral – perfekt für deine nächste Pizza- oder Kuchenparty. Produktdetails: * Aus ganzen Palmblättern hergestellt * Maße: 25 x 15 cm * Splitterfrei, stabil und geschmacksneutral * Ofen-, Mikrowellen- und Kühlschrank geeignet * Per Hand waschbar und wiederverwendbar * Vielseitig einsetzbar für Pizza, Dippsaucen, Snacks oder Früchte * Geeignet für Grillfeste, Hochzeiten, Events, Outdoor, Camping oder Picknicks Nachhaltigkeit trifft Vielseitigkeit Unser Pizzateller aus Palmblättern ist nicht nur eine umweltfreundliche Alternative zu Einweggeschirr, sondern auch äußerst vielseitig einsetzbar. Ob für Pizza, Dippsaucen, Snacks oder Früchte – dieser Teller ist für jede Gelegenheit geeignet und macht deine Mahlzeiten zu einem nachhaltigen Genuss. Dank seiner Stabilität und Hitzebeständigkeit ist er auch für den Einsatz im Ofen oder auf dem Grill geeignet. Mach auch du einen Beitrag zum Umweltschutz und wähle unser nachhaltiges Geschirr! Vermeide Einwegmüll und leiste deinen persönlichen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt mit unserem Palmblatt Pizzateller! Bestelle jetzt und genieße umweltbewusstes Essen ohne Kompromisse. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Kuchenteller, Pizza-Teller, Pizzabrett, Pizzateller, Essteller, Speiseteller, Teller, einweg-teller 26x26 cm, einweg teller, essteller melamin |
| | |
| |