| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-tp.1093202644 Herst.-Nr.: tp.1093202644 EAN/GTIN: 4049773050689 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Extrem leicht und flexibel durch Verwendung modernster und leichter Materialien - hoher Tragekomfort Vorteile • Reduzierte Schafthöhe für erhöhte Beweglichkeit und optimalen Schutz der Fußgelenke • Umlaufende Reflexstreifen für mehr Sicherheit Norm • S3 • SRC Merkmale • Ausführung: Winter-Stiefel • Größe: 44 • Material: Rindleder • Schutzklasse: S3 • Zehenkappe: Verbundstoffe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Winter-Stiefel | Material: | Rindleder | Größe: | 44 | Schutzklasse: | S3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3 gr. 44, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, tp.1093202644, Arbeitsschuhe |
| | |
| |