| |
|
| Artikel-Nr.: 9396-tp.1000500-3.0 Herst.-Nr.: tp.1000500-3.0 EAN/GTIN: 4250304414249 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Mit Dioptrienbereich 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 und 3,5 Vorteile • Die ideale Schutzbrillen-Lösung für Lesebrillenträger • Kombiniert die Sicherheit als hochwertige Schutzbrille mit integriertem Lesebereich in verschiedenen Dioptrienstärken • Erleichterung beim Sehen im nahen Bereich • Bruchsicher, splittergeschützt durch Polycarbonatscheiben • 2-in-1-Funktion • Gewölbte Brillengläser bieten vollständigen Seitenschutz • Eng anliegend, optimale Passform • Lesescheiben-Einsätze unter der direkten Sichtlinie • Zeitersparnis, da kein Brillenwechsel erforderlich ist - Schutzbrille und Lesebrille in einem • Weiche, rutschfeste Bügelenden Norm • EN 166 / CAT II Anwendungsbereiche • Industrie: Fertigungs-/Montagearbeitsplätze, Chemiearbeitsplätze, Recycling • Handwerk: Alle Arbeitsbereiche, sehr gut geeignet für Mechatroniker, Feinmechaniker, Karosseriebauer, KFZ-Mechaniker, Laboranten, Apotheker, Schnitzer, Sortierer etc. Merkmale • Ausführung: Dioptrien 3,0 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Dioptrien 3,0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, tp.1000500-3.0, Industrie, Fertigungs, Montagearbeitsplätze, Chemiearbeitsplätze, Recycling, Handwerk, Alle, Arbeitsbereiche, gut, Mechatroniker, Feinmechaniker, Karosseriebauer, KFZ, Mechaniker, Laboranten, Apotheker, Schnitzer, Sortierer |
| | |
| |