Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-K-Epoxydkleber, 25 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9396-951124
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     951124
EAN/GTIN:
     4046136124841
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Kurzbeschreibung Hochreaktiver 2-Komponenten-Klebstoff auf Harzbasis Vorteile • Besitzt hohe Festigkeit und erreicht bei Raumtemperatur eine Anhärtung der Bindemittelschicht bereits nach 10-15 Minuten. • Eignet sich auch zur Überbrückung größerer Toleranzen, zum Verkleben poröser oder unebener Materialien oder zäher Konsistenz Anwendungsbereiche • 2-Komponenten-Klebstoff zum Kleben von Metallen, Keramik, Glas, Steinen, Holz und vielen harten Kunststoffen. • Optimal für die Anwendung ist die Doppelspritze, da diese das Mischverhältnis von Harz- und Härtekomponente automatisch regelt. Merkmale • Ausführung: 2-Komponeneten • Aushärtungszeit: 2 Stunden • Basis: Epoxydharz/-härter • Endfestigkeit: 24 Stunden • Farbe: Gelblich-transparent • Fixierzeit: ca. 5 Min • Inhalt: 25 g • Temperaturbeständigkeit: -40° C bis +100°C • Viskosität: 8.000 - 12.000 mPas • Zugscherfestigkeit: 10 N/mm²
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 g
Farbe:
Gelblich-transparent
Ausführung:
2-Komponeneten
Gefahrenhinweise:
H315, H317, H319, H411
Sicherheitshinweise:
P101, P102, P273, P280, P391, P501
H-Sätze & EUH-Sätze - Komponente B:
H302, H315, H319
P-Sätze - Komponente B:
P101, P102, P280, P305+P351, P338, P337+P313, P501
Temperaturbeständigkeit:
-40° C bis +100°C
Produkt enthält::
Bisphenol-A-diglycidylether
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber klar, komponentenkleber, epoxidkleber 25g, 951124, Komponenten, Klebstoff, Kleben, Metallen, Keramik, Glas, Steinen, Holz, harten, Kunststoffen, Optimal, Anwendung, Doppelspritze, Mischverhältnis, Harz, Härtekomponente, automatisch, regelt, Schemie, Technischechemie, Technische-Chemie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.